Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900003694, Weitspannregal W100 AR 2000x2500x1000 mm Stahlb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-658926
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19608
EAN/GTIN:
     4004514225931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900003694, Weitspann-Anbauregal Holm Typ Z, mit Stahlpaneelen Dieses Weitspannregal wird zur einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter verwendet. Es ist beidseitig nutzbar. , Schnelle Montage durch einfaches Stecken der Holme , Optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch 3Regalbreiten und 3 Regalhöhen , Oberfläche: blau/orange , Anzahl/Typ Fachböden: 3–5 x Stahlpaneele/Spanplatte , Aussteifung: Holme und Fachwerkverstrebungen , Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden , Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden , Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert , Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + Anzahl derStänder x 57 mm, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
GEWICHT:
91460 GRAMM
Maße Fach TxB:
1000x2500 mm
Regalhöhe:
2000 mm
Fachlast:
820
Anzahl Ebenen:
3
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
19608
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 696,64*
€ 776,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 710,10*
€ 786,30*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 763,45*
€ 841,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,75*
€ 842,60*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,38*
€ 949,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,18*
€ 1.129,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,50*
€ 1.127,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,95*
€ 1.088,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,18*
€ 1.061,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,38*
€ 1.027,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.