Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900003673, Weitspannregal W100 AR 2000x2140x600 mm Stahlb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-658922
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19585
EAN/GTIN:
     4004514225863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900003673, Weitspann-Anbauregal Holm Typ Z, mit Stahlpaneelen Dieses Weitspannregal wird zur einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter verwendet. Es ist beidseitig nutzbar. , Schnelle Montage durch einfaches Stecken der Holme , Optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch 3Regalbreiten und 3 Regalhöhen , Oberfläche: blau/orange , Anzahl/Typ Fachböden: 3–5 x Stahlpaneele/Spanplatte , Aussteifung: Holme und Fachwerkverstrebungen , Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden , Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden , Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert , Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + Anzahl derStänder x 57 mm, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
GEWICHT:
81820 GRAMM
Maße Fach TxB:
600x2140 mm
Regalhöhe:
2000 mm
Fachlast:
950
Anzahl Ebenen:
3
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
19585
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,99*
€ 502,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,93*
€ 504,73*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,02*
€ 548,89*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,74*
€ 553,15*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,65*
€ 616,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,61*
€ 733,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,43*
€ 715,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,92*
€ 700,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,73*
€ 681,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,65*
€ 640,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.