Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900003215, Reifenregal GR verz. 3 LE2000x1000x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-658827
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13900
EAN/GTIN:
     4004514218223
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900003215, Stecksystem-Räderregal (Grundregal) Für Pkw-Räder von 550–750 mm Durchmesser eignet sich dieses Regal. Es ist beidseitig nutzbar. , Schonende Lagerung der Räder durch Spezial-Traversenprofil , HoheFlexibilität durch 3 angebotene Höhen und 4 Breiten , Felgenregal auf Anfrage erhältlich. , Fachlast: 150 kg , Regalbreite: 1000–1500 mm , Oberfläche: sendzimirverzinkt, farbig gegen Aufpreis , Anzahl/Eebenen: 3–5 , Raster Höhenverstellung: 25 mm , Aussteifung: Traversen, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
GEWICHT:
22170 GRAMM
Ausführung:
3 Lagerebenen
Maße HxBxT:
2000x1000x400 mm
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
13900
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,26*
€ 113,26*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,97*
€ 117,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,97*
€ 117,64*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 94,36*
€ 119,89*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,03*
€ 138,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13901
ab € 60,95*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20771
ab € 19,69*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13891
ab € 65,16*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20779
ab € 65,81*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13907
ab € 67,69*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13913
ab € 74,14*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13821
ab € 16,80*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20985
ab € 84,08*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20988
ab € 85,97*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20990
ab € 89,22*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20993
ab € 90,66*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20995
ab € 93,43*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20998
ab € 102,36*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20983
ab € 94,87*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20763
ab € 107,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.