Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900003222, Reifenregal AR verz. 3 LE2000x1300x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-658822
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13907
EAN/GTIN:
     4004514218254
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900003222, Stecksystem-Räderregal (Anbauregal) Für Pkw-Räder von 550–750 mm Durchmesser eignet sich dieses Regal. Es ist beidseitig nutzbar. , Schonende Lagerung der Räder durch Spezial-Traversenprofil , HoheFlexibilität durch 3 angebotene Höhen und 4 Breiten , Felgenregal auf Anfrage erhältlich. , Fachlast: 150 kg , Regalbreite: 1000–1500 mm , Oberfläche: sendzimirverzinkt, farbig gegen Aufpreis , Anzahl/Eebenen: 3–5 , Raster Höhenverstellung: 25 mm , Aussteifung: Traversen, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18170 GRAMM
Ausführung:
3 Lagerebenen
Maße HxBxT:
2000x1300x400 mm
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
13907
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,69*
€ 86,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,28*
€ 90,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,31*
€ 90,29*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 70,82*
€ 90,94*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,89*
€ 106,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13901
ab € 60,95*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13913
ab € 74,14*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20762
ab € 162,26*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20774
ab € 164,01*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20764
ab € 167,84*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20782
ab € 169,29*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20766
ab € 173,63*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20768
ab € 184,17*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20760
ab € 170,89*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20792
ab € 237,74*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20776
ab € 239,94*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20794
ab € 246,14*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20784
ab € 249,26*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20796
ab € 253,32*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20798
ab € 266,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.