Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900016496, Steckregal Anbaufeld 200x100x60cm Schulte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-658709
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12765-4
EAN/GTIN:
     4004514216458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900016496, Steckregalsystem-Set (Anbauregal), einseitig nutzbar Dieses verzinkte Steckregalsystem-Set ist einseitig nutzbar und hat einen vormontierte Rahmen. Die Lieferung erfolgt in Folie eingeschweißt. Komplett-Set fertig verpackt in Grund- und Anbau-Regaleinheiten. Maximale Stabilität der Multiplus Fachböden durch bis in die Ecken geführtes Kastenprofil. , Oberfläche: sendzimirverzinkt , Aussteifung: Kreuzstrebe , Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) , Lieferumfang: 4 Multiplus 150 Fachböden, Zubehör Planungshinweis: Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 35 mm, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
GEWICHT:
29660 GRAMM
Maße HxBxT:
2000x1000x600 mm
Feldlast:
1,3 t
Kantenhöhe Fachboden:
25 mm
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
12765-4
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt600mm anbauregal, multiplus regal, anbauregal gebrüder schulte, 00016496, STECKREGAL, 4004514216458, 1493154
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 108,39*
€ 135,64*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 110,67*
€ 138,92*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,82*
€ 149,97*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,92*
€ 152,14*
Lager 260
81
Frei Haus
ab € 132,44*
€ 164,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12759
ab € 26,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.