Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015000, Kompaktwaage bis 5,2 kg Ablesbarkeit 1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-658628
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EMB 5.2K1
EAN/GTIN:
     4045761076549
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015000, Kompaktwaage EMB mit Zuwiegefunktion Mit dieser Kompaktwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen. Die Bedienung bei diesem Einsteigermodell ist einfach. , Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zuwiegen , Wägeplatte: Durchmesser 150 mm , Display: LCD mit Ziffernhöhe 15 mm , Maße BxTxH: 170x240x39 mm , Stromversorgung: Batterien (inklusive), Anschlussbuchse für Netzadapter (optional) , Automatische Abschaltung: Auto-off nach 3 Min. zur Batterieschonung, ohne Laständerung, manuell abschaltbar, Fabrikat: Kern
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Ablesbarkeit:
1 g
Wägebereich:
5,20 kg
Wägeplatten-Ø:
150 mm
Herstellerartikelnummer:
EMB 5.2K1
Herstellername:
Kern & Sohn GmbH
Markenname:
KERN
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,98*
€ 51,13*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,39*
€ 51,51*
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 43,78*
€ 51,88*
€ 14,90*
ab € 40,86*
€ 53,59*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,06*
€ 56,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 9,46*
Zubehör
k.A.
266678
ab € 113,85*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 94,72*
Zubehör
Kern & Sohn
440-902
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.