Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014998, Kompaktwaage bis 0,22 kg Ablesbarkeit 0,1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-658613
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EMB 500-1
EAN/GTIN:
     4045761076525
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014998, Kompaktwaage EMB mit Zuwiegefunktion Mit dieser Kompaktwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen. Die Bedienung bei diesem Einsteigermodell ist einfach. , Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zuwiegen , Wägeplatte: Durchmesser 150 mm , Display: LCD mit Ziffernhöhe 15 mm , Maße BxTxH: 170x240x39 mm , Stromversorgung: Batterien (inklusive), Anschlussbuchse für Netzadapter (optional) , Automatische Abschaltung: Auto-off nach 3 Min. zur Batterieschonung, ohne Laständerung, manuell abschaltbar, Fabrikat: Kern
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Ablesbarkeit:
0,1 g
Wägebereich:
0,5 kg
Wägeplatten-Ø:
150 mm
Herstellerartikelnummer:
EMB 500-1
Herstellername:
Kern & Sohn GmbH
Markenname:
KERN
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,12*
€ 46,94*
1
€ 4,00*
ab € 37,50*
€ 46,98*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 39,18*
€ 47,58*
1
€ 4,95*
ab € 40,11*
€ 48,50*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,95*
€ 52,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,77*
Zubehör
k.A.
266677
ab € 80,89*
Zubehör
Kern & Sohn
440-902
ab € 21,18*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 69,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.