Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900005463, Verladeschiene Alu 175 KpL2500xB150 mm mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-658552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     082.55.002
EAN/GTIN:
     4045012002464
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900005463, Aluminium-Verladeschiene, faltbar Die faltbare Verladeschiene ist platzsparend verstau-, transportierbar. , Aluminium-Strangpressprofil, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11000 GRAMM
Länge (L):
2485 mm
Maße L1+L2:
1335+1150 mm
Fahrrinnenbreite:
155 mm
Außenbreite:
230 mm
Tragkraft (Achsabstand 1 m) kg/Paar:
350
Höhendifferenz (H):
370670 mm
Gewicht kg/Stück:
9
Herstellerartikelnummer:
082.55.002
Herstellername:
Altec GmbH
Markenname:
ALTEC
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 00005463, VERLADESCHIENE-ALUMINIUM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,35*
€ 187,32*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,35*
€ 187,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,80*
€ 188,14*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 158,86*
€ 196,89*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,07*
€ 198,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,39*
€ 236,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,81*
€ 233,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.109
ab € 1.371,23*
Ähnlich
Altec
081.01.110
ab € 1.579,54*
Ähnlich
Altec
081.01.112
ab € 1.459,72*
Ähnlich
Altec
081.01.111
ab € 1.225,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.