Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900005458, Verladeschiene Alu 700 KpL1000xB150 mm mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-658550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     082.00.004
EAN/GTIN:
     4045012002310
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900005458, Aluminium-Verladeschiene Die Verladeschienen bieten ein ideales Verhältnis von Eigengewicht und Belastbarkeit und werden z. B. beim Verladen von Motorrädern, Hochdruckreinigern, Generatoren, Rollstühlen eingesetzt. , Aluminium: Strang-Pressprofil , Stapelung: platzsparend ineinander, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5000 GRAMM
Länge (L):
1000 mm
Tragkraft (Achsabstand 1 m) kg/Paar:
700
Höhendifferenz (H):
130240 mm
Fahrrinnenbreite:
155 mm
Außenbreite:
230 mm
Gewicht kg/Stück:
4
Herstellerartikelnummer:
082.00.004
Herstellername:
Altec GmbH
Markenname:
ALTEC
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 00005458, VERLADESCHIENE-ALUMINIUM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,31*
€ 99,38*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,26*
€ 99,86*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,01*
€ 103,14*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 80,28*
€ 105,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,20*
€ 105,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.101
ab € 1.283,88*
Ähnlich
Altec
081.01.103
ab € 1.067,85*
Ähnlich
Altec
081.01.102
ab € 909,20*
Ähnlich
Altec
081.01.105
ab € 1.166,12*
Ähnlich
Altec
081.01.104
ab € 983,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.