Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000230, Uni-Tank doppelwandig 1500 l mit Fußpalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-658547
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7881
EAN/GTIN:
     4052886079560
Suchbegriffe:
Lagertank
Sicherheitstank
Schmierstofftank
Öltank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000230, UNI-Tank, doppelwandig Dieser Sicherheitstank eignet sich zur Aufstellung im Gebäude, aber auch inWasserschutzgebieten ohne Auffangwanne. , Zur Lagerung von Diesel und Heizöl, Frisch- und Gebrauchtöl (bekannter Herkunft) , Inklusive Stahlblech-Auffangwanne , Keine Trittstufe zum Einfüllen durchniedrige Bauhöhe (bis 1000 l) , 100 % korrosionsbeständig , Integrierte optische Leckage-Erkennung, Inklusive Füllstand- und optischer Leckage-Anzeige , Befüllbar mit Zapfpistole (außer 1500 l) , Material: HDPE , Auffangwanne: Stahlblech , Mit Fußpalette Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren, gemäß ADR 6.5.6.4.b. Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt. Abbildung UNI-Tank mit GFK-Einfüllschale (nicht im Lieferumfang enthalten, als Zubehör lieferbar)., Fabrikat: Cemo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
151000 GRAMM
Inhalt:
1500 l
Maße LxBxH:
1630x770x1850 mm
Gewicht ca.:
151 kg
Herstellerartikelnummer:
7881
Herstellername:
CEMO GmbH
Markenname:
CEMO
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: schmierstofftank chemowerk, schmierstofftank 1500l, öltank, 00000230, UNI-TANK
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.433,24*
€ 1.557,65*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.431,60*
€ 1.558,18*
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.486,28*
€ 1.617,80*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.485,97*
€ 1.619,92*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.537,66*
€ 1.661,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.619,92*
€ 1.927,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.604,12*
€ 1.908,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.549,88*
€ 1.844,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.517,82*
€ 1.806,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.485,97*
€ 1.768,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7389
ab € 205,16*
Zubehör
CEMO
1452
ab € 137,94*
Zubehör
CEMO
8323
ab € 148,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.