| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-658288 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7003-00FV EAN/GTIN: 4040136700302 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900020384, Abfallbehälter Die robusten Abfallbehälter sind für die Wand- oder Pfostenbefestigung im Außenbereich. , Material: Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 , Befestigung: mit Schiene an Wänden an Rohrpfosten , Lieferumfang: inklusive Metall-Dreikantschlüssel und Befestigungsschiene, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 l | Ausführung: | verzinkt gelocht | Maße ØxH: | 265x410 mm | Gewicht ca.: | 4 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, 00020384, ABFALLBEHÄLTER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,64* | € 101,82* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,01* | € 102,33* | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 82,65* | € 111,87* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,96* | € 117,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|