| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-658283 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7003-01PBDB703 EAN/GTIN: 4040136700326 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900020381, Abfallbehälter Die robusten Abfallbehälter sind für die Wand- oder Pfostenbefestigung im Außenbereich , Material: Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, zusätzlich pulverbeschichtet , Befestigung: mit Schiene an Wänden an Rohrpfosten , Lieferumfang: inklusive Metall-Dreikantschlüssel und Befestigungsschiene , Weitere Farben auf Anfrage Abbildung ähnlich (Beispielbild)., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 l | Ausführung: | DB 703 anthrazit-eisenglimmer ungelocht | Maße ØxH: | 265x410 mm | Gewicht ca.: | 4 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen anthrazit, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, 00020381, ABFALLBEHÄLTER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,38* | € 134,33* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 98,01* | € 134,97* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,02* | € 141,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|