Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900012564, Kombi-Ascher blau 3fach 38l incl. Inneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-658272
Herst.-Nr.:
     12184
EAN/GTIN:
     4030695121847
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900012564, Kombi-Ascher mit 3-fach-Einwurf und verstärktem Schutzdach, enzianblau Der Kombi-Ascher hat ein Schutzdach, das sich mit einem Vierkantschlüssel verriegeln lässt. , Komplett mit Standrahmen zur Bodenbefestigung , Inneneinsatz inklusive Bügelgriffen , Lieferung inklusive Montagematerial , Material: Stahlblech, verzinkt , Oberfläche: pulverbeschichtet , Schließung: Vierkantschlüssel Farbe der Abbildung entspricht nicht der Bestell-Nr., Farbe entnehmen Sie bitte dem Farbpiktogramm., Fabrikat: VAR
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20000 GRAMM
Ausführung:
B 32
Füllvolumen:
38 l
Maße BxTxH:
395x395x910 mm
Gewicht:
20 kg
Herstellerartikelnummer:
12184
Herstellername:
VAR GmbH
Markenname:
VAR
Made in Germany:
ja
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,54*
€ 228,60*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,80*
€ 229,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,57*
€ 230,57*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,57*
€ 230,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,02*
€ 284,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,11*
€ 338,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,85*
€ 331,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,07*
€ 315,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,47*
€ 305,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,02*
€ 279,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
k.A.
116720
ab € 36,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,84*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.