Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900008154, Stehhilfe 3 anthrazit 9452-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-658085
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9452-2000
EAN/GTIN:
     4016849172842
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900008154, Stehhilfe, klappbar/höhenverstellbar, mit Sitzschale Langes Stehen verursacht häufig einseitige Belastungen einzelner Muskelgruppen sowie Blutstau und Krämpfe. Fuß- und Kniegelenke werden stark beansprucht, der Rücken neigt zu Fehlstellungen. Das muss nicht sein. Eine Stehhilfe macht langes, beschwerliches Stehen zum angenehmen Stehsitzen. Denn: Gestütztes Stehen entlastet den Körper und erleichtert die Arbeit. Überall, wo langes Stehen anstrengend, arbeitsgerechtes Sitzen jedoch nicht möglich ist, bietet eine Stehhilfe Unterstützung und Schutz vor Haltungsschäden und Schmerzen. Anwendungsbereiche: Werkzeugbau, Verkaufstheke, Drehbank etc. Diese Stehhilfe mit Sitzschale ist klapp- und höhenverstellbar. , Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos mit Raster-Mechanik , Sitzfläche: Integralschaum, schwarz, robust mit integriertem Tragegriff , Sitzhöhen-Neigung: nach vorne um 10° , Untergestell: schwarz, Stahlrohr, epoxidharzbeschichtet, Fabrikat: Bimos
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11000 GRAMM
Sitzhöhen-Verstellbereich:
650850 mm
Herstellerartikelnummer:
9452-2000
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Markenname:
bimos
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe bimos integralschaum, epoxidharz, bimos sitz-stehstuhl, 00008154, STEHHILFE, 4016849172842, 1515039, 9452-2000, k.A., 1062913, 9454-2000, 1062912
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 213,24*
€ 245,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,27*
€ 246,16*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,13*
€ 246,16*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 220,15*
€ 253,07*
Lager 260
10
Frei Haus
ab € 252,87*
€ 285,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,87*
€ 340,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,97*
€ 335,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,45*
€ 313,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,55*
€ 310,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,87*
€ 300,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9456-2000-217
ab € 218,47*
Ähnlich
Bimos
9454-2000
ab € 220,06*
Ähnlich
Bimos
9144-2000
ab € 225,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.