Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900016734, Absperrpfosten Passau 60 mm o.Öse Einbet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-658020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     781392
EAN/GTIN:
     4004338781392
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900016734, Absperrpfosten Der Absperrpfosten ist herausnehmbar, mit Bodenhülse. , Material: Stahl, feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen , Mit Dreikant-/Feuerwehrverschluss , Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6000 GRAMM
Typ:
PASSAU
Ausführung:
herausnehmbar
Höhe über Flur:
1000 mm
Rohr-Ø:
60 mm
Verschlusssystem:
Dreikantverschluss
Befestigungsart:
zum Einbetonieren mit Bodenhülse
Länge Bodenhülse:
400 mm
Beschichtung/Oberfläche:
feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet
Kennzeichnung:
2 rot reflektierende Ringe
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 78,37*
€ 95,52*
€ 4,80*
ab € 78,50*
€ 95,52*
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 80,01*
€ 97,23*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,14*
€ 97,98*
Lager 260
13
Frei Haus
ab € 106,87*
€ 129,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,79*
Zubehör
Kroschke
KSI_7736
ab € 12,81*
Zubehör
Carl Turck
0071901862
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.