Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900016733, Absperrpfosten KLAPPY 70x70 mm Zyl. Aufschr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-658019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     780609
EAN/GTIN:
     4004338780609
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900016733, Absperrpfosten Der klappbare Absperrpfosten ist zum Aufschrauben auf dem Boden. , Material: Stahl,feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen , Umlegbar durch Betätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses bzw. des Profilzylinderschlosses , Profilzylinder, gleichschließend mit 3 Schlüsseln, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7950 GRAMM
Typ:
KLAPPY
Ausführung:
klappbar
Höhe über Flur:
1000 mm
Vierkantrohr:
70x70 mm
Verschlusssystem:
Profilzylinder, gleichschließend mit 3 Schlüsseln
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Beschichtung/Oberfläche:
feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet
Kennzeichnung:
2 rot reflektierende Ringe
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 124,48*
€ 157,40*
€ 4,80*
ab € 128,05*
€ 157,48*
€ 4,80*
ab € 128,72*
€ 157,48*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,96*
€ 161,28*
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 134,59*
€ 164,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
780784
ab € 110,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.