Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014033, Schiebetürschr.7035/7035 500x1600x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-657729
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     2144-00
EAN/GTIN:
     4332163333630
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014033, Aufsatzschrank Höhe 500 mm Diese Schiebetürenschränke können optional mit Aufsatzschränken zu kompletten Schrankwänden ausgebaut werden. , Für 1 Ordnerhöhe , Gehäuse: sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Schiebetüren: leichtgängig laufend, mit Speziallaufrollen, in spezieller Schienenführung , Dreh-Druckzylinderschloss: mit 2 Schlüsseln , Ohne Einlegeboden , Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30340 GRAMM
Außenmaß Breite:
1600 mm
Außenmaß Tiefe:
400 mm
Innenmaße BxT:
1596x328 mm
Herstellerartikelnummer:
2144-00
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,10*
€ 528,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,29*
€ 528,64*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,37*
€ 572,58*
37 Tage
16
Frei Haus
ab € 495,79*
€ 579,41*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,40*
€ 601,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,78*
€ 716,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,71*
€ 701,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,59*
€ 684,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,12*
€ 662,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,40*
€ 615,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2144-00
ab € 497,80*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2144-00
ab € 497,59*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2144-00
ab € 497,13*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2144-00
ab € 496,82*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2144-00
ab € 499,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.