| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-657242 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ISO BL C6 EAN/GTIN: 4332163302957 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900008093, Besucherstuhl ISO Diese Polster-Besucherstühle mit dem schwarzen Vierfußgestell sind platzsparend stapelbar. , Ergonomische Rückenlehne , Gesamthöhe: 820 mm , Sitz/Rückenlehne: Bezug 100 % Polyacryl , Sitzhöhe: 470 mm , Sitzbreite: 475 mm , Sitztiefe: 415 mm , Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück Einsatzbereiche: , Im Empfangsbereich , Bei Besprechungen , In Kantinen , Auf Messen , Bei Veranstaltungen, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 6080 GRAMM | Gestell: | schwarz | Bezugsstoff: | Polyacryl | Farbe: | blau | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl schwarz kunstleder vierfuß, stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder, 00008093, BESUCHERSTUHL, 4332163302957, 1474394 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 48,27* | € 60,86* | | | | | | | | 4 | | € 4,80* | ab € 53,69* | € 67,58* | | | | | | | | 4 | | € 4,80* | ab € 53,65* | € 67,58* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 57,1403* | € 71,8403* | | | | Lager 260 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 74,95* | € 93,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 374,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|