Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014951, Wagenheber hydr. 14,2 kg Druck 20 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-656882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CBJ 20
EAN/GTIN:
     4332163300595
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
Stempel Wagenheber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014951, Wagenheber, hydraulisch Die kompakten hydraulischen Wagenheber sind mit einem Druckbegrenzungsventil ausgestattet. , Tragfähigkeit: 3–50 t , Hydraulik: mit Schutzeinrichtung gegen Überlastung , Teleskop-Ausführung: für den Einsatz bei niedriger Höhe und langem Hub , Mit zusätzlichem Tragegriff, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9200 GRAMM
Druck:
20 t
A:
242 mm
B:
150 mm
C max.:
60 mm
D:
452 mm
Gewicht:
9,5 kg
Herstellerartikelnummer:
CBJ 20
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Markenname:
COMPAC
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, stempelwagenheber 20 t, stempel wagenheber, 00014951, WAGENHEBER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,90*
€ 111,42*
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 86,35*
€ 111,95*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,17*
€ 120,66*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.