Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014949, Wagenheber hydr. 8,6 kg Druck 10 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-656880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CBJ 10
EAN/GTIN:
     4332163300564
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
Stempel Wagenheber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014949, Wagenheber, hydraulisch Die kompakten hydraulischen Wagenheber sind mit einem Druckbegrenzungsventil ausgestattet. , Tragfähigkeit: 3–50 t , Hydraulik: mit Schutzeinrichtung gegen Überlastung , Teleskop-Ausführung: für den Einsatz bei niedriger Höhe und langem Hub, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7200 GRAMM
Druck:
10 t
A:
230 mm
B:
150 mm
C max.:
80 mm
D:
460 mm
Gewicht:
5,9 kg
Herstellerartikelnummer:
CBJ 10
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Markenname:
COMPAC
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, stempelwagenheber 10t, stempel wagenheber, 00014949, WAGENHEBER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,32*
€ 61,98*
45 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 46,97*
€ 62,22*
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,24*
€ 66,75*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.