Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028988, Raumcontainer, 2 Fenster Gr.: 6000 X 2500 X 2945mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-656684
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     6805
EAN/GTIN:
     4332163231745
Suchbegriffe:
Bürocontainer
Raumcontainer
Raummodul
Wohncontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028988, Raummodule (Modell 2) Die kostengünstigen Raummodule sind als Dauerlösung oder als Ausweichquartier einsetzbar. , Schlüsselfertig, nutzbar als Büro-, Wohn-, Schlaf- oder Sozialräume, in Werkshallen, auf Ausstellungsgeländen oder auf Baustellen , Mit anschlussfertigen Sanitärmodulen , Wärmeschutzpaket nach Energie-Einsparverordnung (EnEV), energiesparender Wärmeschutz unter Berücksichtigung des § 1 Abs. 3 und § 25 der Energie-Einsparverordnung EnEV 2014 , Niedrige Betriebskosten , Innenwände aus melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten , Dachaufbau: Konstruktion wärmebrückenfrei undbelüftet. Dacheindeckung als harte Bedachung gegen Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN 4102 Teil 7. Entwässerung durch integrierte, längslaufende Regenrinnen. Dachbelastbarkeit (Schneelast) 100kg/m². Kranaufhängung durch 4 klappbare Ringösen. Decke aus Nut-Feder-Massivholz-Profilbrettern , Vollverzinkte Konstruktion , Zubehör optional oder per Anfrage lieferbar , Standard-Lackierung: RAL7035 lichtgrau, weitere Farben siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben. Zusätzliche Farben auf Anfrage lieferbar , Ausstattungen: Toiletten- und Duschräume: Zwischenwände, Duschkabinen, Tiefspülklosetts, Spülkasten, Handwaschbecken, Kippfenster, Toilettenkabine, Urinale, Schamwand , Elektroinstallation: Schalter, Steckdosen, Heizungssteckdosen, Langfeldleuchten, Deckenlampen,Kupplungsverbindungen, Fabrikat: Säbu
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100000 GRAMM
Ausführung Einzelmodul:
6 m
Maße außen:
6010x2530x2950 mm
Maße innen:
5760x2210x2500 mm
Anzahl Fenster 940x1220 mm:
2
Anzahl Außentüren:
1
Herstellerartikelnummer:
6805
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Markenname:
SÄBU
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: bürocontainer säbu, bürocontainer, 00028988, RAUMCONTAINER,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14.843,00*
€ 15.043,49*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.888,15*
€ 15.089,13*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16.687,38*
€ 16.876,05*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.089,13*
€ 17.956,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.993,27*
€ 17.841,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.894,58*
€ 17.724,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.888,15*
€ 17.716,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.