Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015489, Treppe 45 Grad 10 Stufen B 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-656650
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     600270
EAN/GTIN:
     4031405002708
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015489, Aluminium-Industrietreppe mit Handlauf, Neigung 45°, Stufenbreite 800 mm Die Industrietreppen werden serienmäßig mit einseitigem Handlauf, Systemgeländer, Ø 40 mm, wahlweise links oder rechts anschraubbar, geliefert. , Ortsfest , Aus Aluminium , Holmprofil: mit Schraubkanal , Stufentiefe: 225 mm, gerieft , Stufen und Holme verschraubt , Traglast je Stufe: 150 kg , Gesamtbelastung: 300 kg , Holmen-Enden: oben mit Auflagewinkel, unten mit Kunststoffschuhen (optional: mit Fußwinkeln) , Gemäß EN ISO 14122 , Ab Aufstiegshöhe 500 mm und seitl. Spalt neben Treppenwange >=120 mm: zweiter Handlauf (gegen Aufpreis, siehe Tabelle) , Optional: andere Größen, Neigungen, Stufen aus Aluminium- oderStahl-Lochblech, bzw. -gitterrost auf Anfrage bzw. über den Konfigurator kalkulierbar Hinweis: Nach DIN 18065 können diese Treppen nicht für Wohnzwecke verwendet werden. Lieferung: Werkseitig in vormontierten Baugruppen. Montage-Anleitung und Hersteller-Erklärung beigelegt., Fabrikat: Munk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
53900 GRAMM
Stufenanzahl:
10
Stufen-Tiefe:
240 mm
Stufen-Breite:
800 mm
Neigung:
45 °
senkrechte Höhe ca.:
2,08 m
Ausladung ca.:
2,801 m
Traglast je Stufe:
150 kg
Herstellerartikelnummer:
600270
Herstellername:
MUNK GmbH
Markenname:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, treppe 80cm, 00015489, TREPPE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 928,20*
€ 1.035,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,75*
€ 1.035,50*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,73*
€ 1.036,41*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 927,17*
€ 1.040,65*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.040,47*
€ 1.166,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,91*
€ 1.388,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,27*
€ 1.386,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,72*
€ 1.332,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,15*
€ 1.293,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,47*
€ 1.238,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 205,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.