Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000429, Industrie-Anhänger 1-Achs2000 kg 2000x1000 mm Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-656359
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ZU-1002
EAN/GTIN:
     4035694002890
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
industrieanhänger 1 achs
industrieanhänger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000429, Industrie-Anhänger mit 1-Achsdrehschemel-Lenkung Die robusten Industrie-Anhänger sind für den innerbetrieblichen Warenverkehr geeignet. , Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, 4 Eckhülsen , Lenkung: Drehschemel mit Kugelkranz , Deichsel: Scherendeichsel mit Zug-Öse, Ø 35 mm, und Fallsicherung , Anhängerkupplung: hinten , Ladefläche: Sperrholzplatte mit Siebdruck-Oberfläche, wasserfest verleimt , Reifen: Vollgummi- oder Luftbereifung , Naben: Präzisions-Kugellager , Kunststoffbeschichtung: RAL 2004 signalorange, Fabrikat: Cordes
Weitere Informationen:
GEWICHT:
272000 GRAMM
Tragkraft:
2000 kg
Ladefläche LxB:
2000x1000 mm
Ladehöhe:
540 mm
Bereifung:
Luftbereifung
Herstellerartikelnummer:
ZU-1002
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00000429, INDUSTRIE-ANHÄNGER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.387,65*
€ 2.498,77*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.387,67*
€ 2.498,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.398,90*
€ 2.510,95*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.538,16*
€ 2.662,87*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.613,84*
€ 2.861,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.662,87*
€ 3.168,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.642,37*
€ 3.144,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.581,06*
€ 3.071,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.551,15*
€ 3.035,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.538,16*
€ 3.020,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.