| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-656333 Herst.-Nr.: ZU-05161 EAN/GTIN: 4035694002739 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900000414, Hand-Pritschenwagen ohne Wände Die robusten Hand-Pritschenwagen werden für den innerbetrieblichen Warenverkehr verwendet. , Profilstahl-Konstruktion: geschweißt , Lenkung: Drehschemel mit Kugelkranz , Deichsel: Scherendeichsel mit Handgriff und Fallsicherung , Ladefläche: Sperrholzplatte mit Siebdruck-Oberfläche, wasserfest verleimt , Reifen: Vollgummi-Elastik oder Luftbereifung , Naben: Präzisions-Rillenkugellager , Kunststoffbeschichtung: RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest , Garantie: 12 Jahre, Fabrikat: Cordes Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 98000 GRAMM | Tragkraft: | 1000 kg | Maße LxBxH: | 1665x800x1340 mm | Ladefläche LxB: | 1600x800 mm | Bereifung: | Vollgummi-Elastik | Rad-Ø: | 400x80 mm | Gewicht: | 95,0 kg | Herstellerartikelnummer: | ZU-05161 | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Markenname: | VARIOfit | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 711,59* | € 792,71* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 717,48* | € 792,72* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 719,79* | € 800,96* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 739,34* | € 814,65* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 780,06* | € 857,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|