Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000315, Drahtkastenwagen 500 kg 975x680 mm mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-656194
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-700405
EAN/GTIN:
     4035694000599
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000315, Drahtkastenwagen mit Deckel Die Kastenwagen mit Deckel werden serienmäßig mit einem Bremssystem ausgeliefert. , Konstruktion: Winkelstahl, mit Ringösen für Vorhängeschlösser , Räder: 2 Lenk-, 2 Bockrollen, Ø 200 mm , Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking , Naben: Präzisions-Rillenkugellager , EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig , Pulverbeschichtung: RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest , Boden aus Holzwerkstoff-Platte , Eingeschweißte Wände, Deckel aus Drahtgitter 50x50x4 mm , Deckel doppelt klappbar, Fabrikat: Cordes
Weitere Informationen:
GEWICHT:
69000 GRAMM
Tragkraft:
500 kg
Maße LxBxH:
1130x730x1150 mm
Ladefläche LxB:
975x680 mm
Nutzhöhe:
800 mm
Gewicht:
72,0 kg
Herstellerartikelnummer:
SW-700.405
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, cordes kastenwagen, kastenwagen, 00000315, DRAHTKASTENWAGEN
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,76*
€ 504,26*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,37*
€ 509,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,14*
€ 511,69*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,72*
€ 542,30*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,94*
€ 564,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,88*
€ 672,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,50*
€ 662,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,46*
€ 637,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,05*
€ 623,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,94*
€ 600,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,34*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,50*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,32*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,31*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,75*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,35*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,89*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,76*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.