Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000492, Stahlflaschenkarre 150 kg2x20 l Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-656089
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     FK-1101
EAN/GTIN:
     4035694003521
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Flaschenkarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000492, Stahlflaschen-Karre für 2 Flaschen à 20 l Inhalt (Ø 205 mm) Die Stahlflaschenkarre ist zum Transport von 2 Stahlflaschen à 20 l Inhalt, Ø 205 mm geeignet. , Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt , Flaschen-Halterung: mit Ketten-Sicherung , Reifen: Luft- oder Vollgummi-Bereifung , Naben: mit Präzisions-Rillenkugellager , Griffe: Sicherheitsgriffe mit Hand-Einfassung , Pulverbeschichtung: RAL 5010enzianblau, RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt,schlag-, kratzfest, Fabrikat: Cordes
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14000 GRAMM
Tragkraft:
100 kg
Gesamtbreite:
710 mm
Flaschen-Anzahl x Größe:
2x20 l
Bereifung ØxB:
Luft 260x85 mm
Gewicht:
15,0 kg
Schaufel BxT:
470x210 mm
Herstellerartikelnummer:
FK-1101
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Made in Germany:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,92*
€ 190,78*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 160,34*
€ 190,79*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,57*
€ 198,61*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,82*
€ 200,95*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,93*
€ 212,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,45*
€ 252,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,09*
€ 229,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017121
ab € 196,83*
Ähnlich
Cordes
00017129
ab € 99,09*
Ähnlich
Cordes
00017125
ab € 97,96*
Ähnlich
Cordes
00017123
ab € 247,75*
Ähnlich
Cordes
00017122
ab € 185,18*
Ähnlich
Cordes
00017128
ab € 98,45*
Ähnlich
Cordes
00017126
ab € 162,22*
Ähnlich
Cordes
00017134
ab € 105,26*
Ähnlich
Cordes
sw-700.295
ab € 571,01*
Ähnlich
Cordes
sw-700.287
ab € 716,15*
Ähnlich
Cordes
FK-1200.001
ab € 102,61*
Ähnlich
Cordes
FK-1201.001
ab € 102,44*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.001
ab € 57,78*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.002
ab € 57,79*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.003
ab € 57,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.