Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000486, Stahlflaschenkarre 150 kg2x40-50 l Gummi, Stützr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-656083
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     FK-1302
EAN/GTIN:
     4035694003460
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000486, Stahlflaschen-Karre für 2 Flaschen à 40–50 l Inhalt, mit Stütz-Lenkrolle Die Stahlflaschen-Karre ist zum Transport von 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm geeignet. , Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt , Flaschen-Halterung: mit Ketten-Sicherung , Reifen: Luft- oder Vollgummi-Bereifung, Naben: mit Präzisions-Rillenkugellager , Griffe: Sicherheitsgriffe mit Hand-Einfassung , Pulverbeschichtung: RAL 5010 enzianblau, RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt,schlag-, kratzfest , Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm , Mit Köcher für Schweißdraht , Mit zusätzlicher Stütz-Lenkrolle aus Vollgummi, 200x50 mm, Fabrikat: Cordes
Weitere Informationen:
GEWICHT:
42450 GRAMM
Tragkraft:
200 kg
Gesamtbreite:
855 mm
Flaschen-Anzahl x Größe:
2x4050 l
Bereifung ØxB:
Vollgummi 400x80 mm
Gewicht:
42,0 kg
Schaufel BxT:
515x250 mm
Herstellerartikelnummer:
FK-1302
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 249,25*
€ 268,78*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,08*
€ 268,80*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,40*
€ 270,15*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,10*
€ 281,35*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,85*
€ 303,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,35*
€ 359,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,50*
€ 356,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,80*
€ 352,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,85*
€ 336,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017121
ab € 197,13*
Ähnlich
Cordes
00017129
ab € 98,47*
Ähnlich
Cordes
00017125
ab € 97,72*
Ähnlich
Cordes
00017127
ab € 161,14*
Ähnlich
Cordes
00017122
ab € 185,96*
Ähnlich
Cordes
00017128
ab € 98,98*
Ähnlich
Cordes
00017126
ab € 161,63*
Ähnlich
Cordes
00017134
ab € 105,41*
Ähnlich
Cordes
sw-700.295
ab € 572,88*
Ähnlich
Cordes
sw-700.287
ab € 717,22*
Ähnlich
Cordes
FK-1200.001
ab € 101,95*
Ähnlich
Cordes
FK-1201.001
ab € 102,33*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.001
ab € 57,76*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.002
ab € 57,63*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.003
ab € 57,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.