Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000485, Stahlflaschenkarre 200 kg2x40-50 l Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-656082
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     FK-1301
EAN/GTIN:
     4035694003453
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Flaschenkarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000485, Stahlflaschen-Karre für 2 Flaschen à 40–50 l Inhalt Die Stahlflaschen-Karre ist zum Transport von 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm geeignet. , Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt , Flaschen-Halterung: mit Ketten-Sicherung , Reifen: Luft- oder Vollgummi-Bereifung , Naben: mit Präzisions-Rillenkugellager , Griffe: Sicherheitsgriffe mit Hand-Einfassung , Pulverbeschichtung: dauerhaft oberflächengeschützt,schlag-, kratzfest , Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm , Mit Köcher für Schweißdraht, Fabrikat: Cordes
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21000 GRAMM
Tragkraft:
200 kg
Gesamtbreite:
855 mm
Flaschen-Anzahl x Größe:
2x4050 l
Bereifung ØxB:
Luft 400x100 mm
Farbe:
RAL 5010
Gewicht:
24,5 kg
Schaufel BxT:
515x250 mm
Herstellerartikelnummer:
FK-1301
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Made in Germany:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 186,43*
€ 217,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,17*
€ 217,63*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,19*
€ 218,69*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,21*
€ 224,08*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,48*
€ 238,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,49*
€ 283,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,64*
€ 266,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,35*
€ 258,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00017135
ab € 57,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.