Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900003042, Schraubregal AR 250 kg 2000x1000x600mm 5Böd verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260B-655745
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     10965
EAN/GTIN:
     4004514214348
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900003042, Schraub-Anbauregal, verzinkt, Höhe 2000 m, Tragkraft 250 kg Dieses Schraubregal ist beidseitig nutzbar. Es eignet sich für Werkstatt, Lager, Magazin und Büro. , Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last. , Oberfläche: sendzimirverzinkt , Anzahl/Typ Fachböden: 5–7 x Fachboden 70 kg/Multiplus 150/250 , Aussteifung: Eckwinkel , Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster), ab Multiplus 150 Fachböden Planungshinweis: Anbauregal: Nennlänge + 3 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 6 mm Abb. zeigt Grundregal und 2 Anbauregale, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
GEWICHT:
27780 GRAMM
Ausführung:
Anbauregal
Maße HxBxT:
2000x1000x600 mm
Bodenanzahl:
5
Feldlast:
1170 kg
Kantenhöhe Fachboden:
40 mm
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
10965
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 137,44*
€ 174,06*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 138,77*
€ 174,56*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,14*
€ 181,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,23*
€ 191,79*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,98*
€ 193,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,61*
€ 213,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
17360-A
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.