Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900003011, Schraubregal GR 150 kg 3000x1000x600mm 7Böd verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260B-655733
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     10762
EAN/GTIN:
     4004514209504
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900003011, Schraub-Grundregal, verzinkt, Höhe 3000 m, Tragkraft 150 kg Dieses Schraubregal ist beidseitig nutzbar. Es eignet sich für Werkstatt, Lager, Magazin und Büro. , Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last. , Oberfläche: sendzimirverzinkt , Anzahl/Typ Fachböden: 5–7 x Fachboden 70 kg/Multiplus 150/250 , Aussteifung: Eckwinkel , Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster), ab Multiplus 150 Fachböden Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 6 mm, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45280 GRAMM
Ausführung:
Grundregal
Maße HxBxT:
3000x1000x600 mm
Bodenanzahl:
7
Feldlast:
1200 kg
Kantenhöhe Fachboden:
25 mm
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
10762
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 180,74*
€ 225,08*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,93*
€ 236,12*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,19*
€ 249,14*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,51*
€ 251,22*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,25*
€ 271,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,12*
€ 277,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,49*
€ 261,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,93*
€ 227,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
17260-A
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.