Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900002991, Schraubregal GR 150 kg 2000x1000x300mm 5Böd verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260B-655714
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     10730
EAN/GTIN:
     4004514214027
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900002991, Schraub-Grundregal, verzinkt, Höhe 2000 m, Tragkraft 150 kg Dieses Schraubregal ist beidseitig nutzbar. Es eignet sich für Werkstatt, Lager, Magazin und Büro. , Oberfläche: sendzimirverzinkt , Anzahl/Typ Fachböden: 5–7 x Fachboden 85 kg/Multiplus 150/250 , Kantenhöhe Fachböden: 25/40 mm , RasterHöhenverstellung: 25 mm , Aussteifung: Eckwinkel , Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 6 mm, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20040 GRAMM
Ausführung:
Grundregal
Maße HxBxT:
2000x1000x300 mm
Bodenanzahl:
5
Feldlast:
1460 kg
Kantenhöhe Fachboden:
25 mm
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
10730
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 97,46*
€ 124,49*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 99,72*
€ 127,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,27*
€ 129,95*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,18*
€ 137,17*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,72*
€ 139,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
17230-A
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.