Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-655068 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 770075 EAN/GTIN: 4004338770075 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900029715, SK-Parkplatzbügel STOPPY I , umlegbar mit Dreikantverschluss Die umlegbaren Parkplatzbügel sind besonders geeignet in Bereichen für reservierte Parkplätze. , Material: Stahl feuerverzinkt passiviert, mit 4 rot reflektierenden Ringen Info: Dreikantschlüssel bitte separat bestellen., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zum Aufschrauben | Bügeldurchmesser: | 48 mm | Höhe: | 450 mm | Pfostenstärke: | 70x70 mm | Bügelbreite: | 950 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,33* | € 185,93* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 152,38* | € 186,82* | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,10* | € 199,03* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,85* | € 202,84* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,21* | € 273,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|