Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900001194, Nass-/Trockensauger EVO 429 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-654842
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     141.1030
EAN/GTIN:
     4250128200073
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900001194, Professionelle Nass- und Trockensauger (Standard- und Kippfahrmodelle) Für den täglichen Einsatz in Industrie, Handwerk und Gewerbe eignen sich diese Nass- und Trockensauger. , Leistungsstarke, schallgedämmte Saugmotoren , Starke Filterkraft bei hohen Standzeiten , Mit robusten Euronorm-Filtern (PFN) , Bei Bedarf einzeln zuschaltbare Turbinen , Einfache Entleerung von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut Mit zusätzlicher Schutzkontakt-Steckdose. Auch in Staubklasse H lieferbar., Fabrikat: Boss
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20000 GRAMM
Modell::
3) 429 S Gewerbesauger
Leistung max.:
2400 W
Spannung:
230 V
Luftfördermenge:
7000 l/min
Unterdruck max.:
240 mbar
Schmutzbehälter max.:
50 l
Höhe x Ø:
900x580 mm
Gewicht ca.:
18 kg
Herstellerartikelnummer:
141-1030
Herstellername:
EVO-Products Blankenburg GmbH
Markenname:
EVO Products
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,79*
€ 567,04*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,36*
€ 621,43*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,71*
€ 621,66*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,11*
€ 642,88*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,36*
€ 652,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,08*
€ 775,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,60*
€ 749,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,58*
€ 705,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,45*
€ 676,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,36*
€ 640,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-130598-YY
ab € 84,82*
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-130602-YY
ab € 77,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.