| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-654555 Herst.-Nr.: 4330816838228 EAN/GTIN: 4031022026040 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900007399, Einsatzkasten Typ 5, aus hochschlagfestem Polystyrol, rot Zur übersichtlichen Aufbewahrung und Sortierung von Kleinteilen werden diese Einsatzkästen verwendet. Sie eignen sich für Schubladen, Schränke, Sortimentskästen sowie Transportkästen. , Material: Polystyrol , Farbe: rot/blau/grün/gelb, Fabrikat: LA-KA-PE Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 20 GRAMM | Typ: | 5 | Material: | Polystyrol | Maße HxBxT: | 63x54x54 mm | Größe: | E63/1 | Herstellerartikelnummer: | E 63/1 | Herstellername: | Ing. Alfred Häner GmbH | Markenname: | LA-KA-PE | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,35* | € 0,69* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 0,36* | € 0,71* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,38* | € 0,75* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,99* | ab € 0,42* | € 0,85* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,65* | € 1,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|