Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900007001, Auto-Pulverlöscher F 2 G 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-654177
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     18630000
EAN/GTIN:
     4006325654511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900007001, Auto-Pulverlöscher F 2 G Bei Gefahrgut-Transporten, im Lkw-Führerhaus und in Caravans wird dieser Auto-Pulverlöscher eingesetzt. , Sehr kompakt, entspricht: DIN EN 3 , Brandklassen: A, B, C , Lieferung: mit stabilem, rüttelsicherem Kfz-Halter, Prüfventil, Spannband und Fensteraufkleber, Fabrikat: Gloria
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3700 GRAMM
Löschmittel:
2 kg
Löschleistung:
13 A 89 B, C
Herstellerartikelnummer:
18630000
Herstellername:
GLORIA GmbH
Markenname:
GLORIA
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, Pulver-Feuerlöscher, Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, auto-feuerlöscher, 00007001, AUTO-PULVERLÖSCHER, 4006325654511, 1482693
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 30,66*
€ 37,26*
2 Tage
153
1
€ 5,50*
ab € 30,96*
€ 37,63*
4 Tage
114
1
€ 5,99*
ab € 31,77*
€ 38,70*
4 Tage
153
1
€ 4,99*
ab € 31,77*
€ 38,74*
Lager 260
73
1
Frei Haus
ab € 51,04*
€ 60,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 86,17*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 5,90*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,01*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 8,21*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 13,57*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 8,41*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 5,85*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 11,77*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,57*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,87*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,24*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,26*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 60,08*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 97,75*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.