Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900023272, Bandstahl-Drehhocker 3 BeineH400-600mm RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-653848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20902034
EAN/GTIN:
     4330816413654
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bandstahl-Hocker
Bandstahlhocker
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900023272, Bandstahl-Hocker, dreibeinig, höhenverstellbar Dieser Bandstahl-Hocker ist 3-beinig und höhenverstellbar. , Sehr stabil und robust , Sitzfläche: Holz, mehrschichtig verleimt, naturfarben lackiert ,Sitzhöhen-Einstellung: Spindel mit Ausdrehsicherung , Untergestell: schwarz, formgepresster Bandstahl, pulverbeschichtet, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5580 GRAMM
Sitzhöhen-Einstellung:
400600 mm
Ø-Sitz:
350 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Dreh-Hocker, Drehhocker, bandstahlhocker drehhocker 3-beinig, arbeitsdrehhocker, arbeitshocker spindel, 00023272, BANDSTAHL-DREHHOCKER, 4330816413654, 1515003
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,77*
€ 173,56*
€ 4,80*
ab € 149,85*
€ 181,89*
€ 4,80*
ab € 150,39*
€ 181,89*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 153,42*
€ 184,76*
Lager 260
35
Frei Haus
ab € 168,47*
€ 203,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,71*
€ 242,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,87*
€ 240,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.