Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900001038, Wand-Schwenkkran-PW 125 kg 4000 mm m. E-Zug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-653472
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     PW1,25-4,0/SI1F-HF
EAN/GTIN:
     4330816313046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wanddrehkran
Wandschwenkkran
vetter wandschwenkkran
wanddrehkran
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900001038, Wandschwenkkran PRAKTIKUS PW mit Elektrokettenzug Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik: abschließbarer Netzanschlussschalter, Stromzuführung als Rundschleppkabel , Betriebsspannung: 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 24 V , Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk: Hubgeschwindigkeit 2-stufig , Ausführliche, bebilderte Dokumentation , Krananlage: stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb , Anstrichaufbau: für Betrieb in der Halle, Fabrikat: Vetter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
110000 GRAMM
Tragfähigkeit:
125 kg
Ausladung A:
4000 mm
Flanschbreite (F):
55 mm
Horizontalkraft Hk max.:
11 kN
Vertikalkraft Vk max.:
2 kN
Herstellerartikelnummer:
PW1,25-4,0+Si1F-HF
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Markenname:
VETTER Krantechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: belastung 125kg wandschwenkkran, 00001038, WAND-SCHWENKKRAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.672,17*
€ 3.934,76*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.220,46*
€ 4.490,87*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.490,87*
€ 5.344,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.402,89*
€ 5.239,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.281,61*
€ 5.095,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.234,99*
€ 5.039,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.220,46*
€ 5.022,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.