Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000118, Rechteckbehälter L118XB83XH62 cm 550 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-652431
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1147
EAN/GTIN:
     4052886109755
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000118, Rechteckbehälter Die Rechteckbehälter sind ineinander stapelbar. , Material Behälter: glasfaserverstärkter Kunststoff INFO: Weitere Farben ohne Mehrpreis: Alle Ausführungen auch in grau lieferbar. Ausführungen 100–1100 l auch in blau lieferbar. Die Rechteckbehälter sind ineinander stapelbar. , Material Behälter: glasfaserverstärkter Kunststoff , Farbe: grün, Fabrikat: Cemo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24000 GRAMM
Ausführung:
Standard
Farbe:
grün
Volumen:
550 l
Maße innen (oben) LxBxH:
1180x830x620 mm
Maße außen LxBxH:
1320x970x630 mm
Herstellerartikelnummer:
1147
Herstellername:
CEMO GmbH
Markenname:
CEMO
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,23*
€ 333,09*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,64*
€ 334,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,37*
€ 340,80*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,51*
€ 340,80*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,96*
€ 363,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,00*
€ 431,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,68*
€ 423,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,40*
€ 412,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,98*
€ 406,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,96*
€ 381,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 404,86*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 561,66*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.321,21*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,21*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 158,69*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 208,26*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 251,20*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 231,88*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 175,62*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 143,98*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 92,18*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,35*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,54*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 164,67*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 530,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.