Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900005440, Verladeschiene Alu 500 KpL2000xB150 mm mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-652111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     082.00.001
EAN/GTIN:
     4045012002280
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900005440, Aluminium-Verladeschiene Die Verladeschienen bieten ein ideales Verhältnis von Eigengewicht und Belastbarkeit und werden z. B. beim Verladen von Motorrädern, Hochdruckreinigern, Generatoren, Rollstühlen eingesetzt. , Aluminium: Strang-Pressprofil , Stapelung: platzsparend ineinander, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8000 GRAMM
Länge (L):
2000 mm
Tragkraft (Achsabstand 1 m) kg/Paar:
500
Höhendifferenz (H):
290530 mm
Fahrrinnenbreite:
155 mm
Außenbreite:
230 mm
Gewicht kg/Stück:
7
Herstellerartikelnummer:
08200001
Herstellername:
Altec GmbH
Markenname:
ALTEC
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 00005440, VERLADESCHIENE-ALUMINIUM
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,64*
€ 113,95*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,01*
€ 113,97*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 114,45*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,60*
€ 119,59*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,53*
€ 120,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 124,09*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,10*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,57*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,97*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,63*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 154,27*
Ähnlich
Altec
081.01.101
ab € 1.286,32*
Ähnlich
Altec
081.01.103
ab € 1.065,69*
Ähnlich
Altec
081.01.102
ab € 908,84*
Ähnlich
Altec
081.01.105
ab € 1.171,23*
Ähnlich
Altec
081.01.104
ab € 986,93*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 174,27*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 173,62*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 194,33*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 194,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.