Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004874, Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 600mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-652037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02949
EAN/GTIN:
     4030127105353
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004874, Leichtrollenbahn, gebogen 45° Kurve Einsatz: Transport von Stückgütern durch Gefälle, der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen Neigung: ca. 2–5 %, jenach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes Bauform: , Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt Tragrollen wahlweise aus: , Stahlrohr: verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm, Kunststoffrohr: blau, Ø 50 x 2,8 mm , Optional: Aluminiumrohr, Ø 50 x 1,5 mm Kurven: , Innenradius: 800 mm , Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt , Optional: Kurven mit konischen Tragrollen Tragfähigkeit: , Stahlrollen bis 100 kg/m: abhängig vom Stützabstand , Optional: Schwerlastrollen für höhere Bahnbelastungen Optional: Andere Bahnbreiten und Teilungen sowie Rollenbahnen mit höheren Tragfähigkeiten lieferbar., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19000 GRAMM
Ausführung:
mit Stahlrollen
Bahnbreite:
600 mm
Gesamtbreite:
640 mm
Teilung:
125 mm
Herstellerartikelnummer:
02949
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,59*
€ 383,12*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,03*
€ 401,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,33*
€ 401,23*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,51*
€ 442,93*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,23*
€ 477,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,82*
€ 466,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,58*
€ 444,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,60*
€ 424,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,33*
€ 404,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 84,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 91,54*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 93,54*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 102,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 50,29*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 58,65*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 63,94*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,41*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 68,44*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 71,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.