Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004735, Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 600mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-651910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03567
EAN/GTIN:
     4030127103786
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004735, Röllchenbahn, Bahnlänge 1 m Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle eingesetzt. , Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes , Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform: , Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt , Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit: , Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm , Kunststoffröllchen: Ø 48 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9500 GRAMM
Ausführung:
mit Stahlröllchen
Bahnbreite:
600 mm
Gesamtbreite:
640 mm
Teilung:
125 mm
Herstellerartikelnummer:
03567
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,23*
€ 190,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,44*
€ 195,68*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,53*
€ 201,84*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,76*
€ 232,26*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,84*
€ 240,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,42*
€ 220,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 83,68*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 89,30*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 92,00*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 101,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 50,59*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 57,40*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 62,58*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,27*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 66,87*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 70,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 53,18*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,28*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,73*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.