| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-651702 Herst.-Nr.: 1444 EAN/GTIN: 4030695014446 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900012551, Abfallsammler, Typ WR 1 Der Abfallsammler ist verschließbar. Er ist mit einem Aufnahmeteil zur Wand- und Rohrbefestigung ausgestattet. , Wahlweise in 5 verschiedenen Farben, beschichtet , Aufnahmeteil mit Schloss und Deckel , Inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung und Piktogramm-Aufkleber, Kartonverpackt , Material: Stahlblech, verzinkt , Oberfläche Abfallsammler: pulverbeschichtet , Aufnahmeteil: feuerverzinkt , Schließung: Zylinderschloss, Fabrikat: VAR Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 18000 GRAMM | Korpus-Farben ähnlich RAL: | RAL 7021 anthrazit | Maße BxTxH: | 490x300x620 mm | Gewicht: | 18 kg | Füllvolumen: | 30 l | Herstellerartikelnummer: | 1444 | Herstellername: | VAR GmbH | Markenname: | VAR | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grau, 00012551, ABFALLSAMMLER |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,09* | € 176,20* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,09* | € 176,21* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,65* | € 177,04* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,02* | € 181,02* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,12* | € 185,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|