Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900007579, Müllsack 120 l gelb ca. 42 my Rolle a 25 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-651604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     401.448 / 401.548
EAN/GTIN:
     4330816118047
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900007579, Kunststoffabfallsack, Rollenware (PE) Diese Abfallsäcke sind passend für 70-, 120- und 180-l-Mülltonnen. , Rollenware , Perforiert zum Abreißen , Material: Polyethylen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1180 GRAMM
Füllvolumen:
120 l
Maße LxB:
1100x700 mm
Stärke ca.:
42 µm
Farbe:
gelb
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: abfall-säcke gelb 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, 00007579, MÜLLSACK, 4330816118047, 1500766
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,63*
€ 8,92*
47 Tage
unbekannt
3
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,54*
€ 9,00*
4 Tage
9
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 6,56*
€ 9,06*
1 Tag
820
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 9,16*
Lager 260
220
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.