Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900007748, Papierkorb 30 l 405 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-651599
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H61061.95
EAN/GTIN:
     4012086051193
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900007748, Systempapierkorb Modell the german , Material: Kunststoff , Mit umlaufendem Griffrand, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1020 GRAMM
Farbe:
schwarz
Volumen:
30 l
Höhe:
405 mm
Ø:
390 mm
Herstellerartikelnummer:
H61061.95
Herstellername:
helit innovative
Markenname:
helit
Made in Germany:
ja
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 9,50*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 7,68*
€ 9,74*
9 Tage
55
1
€ 5,87*
ab € 7,83*
€ 9,74*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,21*
€ 10,20*
Lager 260
30
1
€ 4,95*
ab € 14,06*
€ 17,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 2,90*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,87*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106995
ab € 3,49*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 25,71*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 5,79*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,81*
Zubehör
k.A.
165471
ab € 74,72*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0450
ab € 60,05*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.