Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900007794, Müllcontainer verz. 1,1 cbm m.Kindersich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-651552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784035262
EAN/GTIN:
     4052939922331
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900007794, Müllcontainer, verzinkt Diese Müllcontainer mit Runddeckel und Kindersicherung verfügen über 4 Sicherheitslenkrollen. Die verschließbare Zentralbremse wird per Fußhebel betätigt. , Gegen Aufpreis lieferbar: Lenksperre für die 4 Sicherheitslenkrollen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
92800 GRAMM
Volumen:
1100 l
Maße BxTxH:
1360x1020x1420 mm
Gewicht:
122 kg
Nutzlast:
440 kg
Füllvolumen:
1000 l
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Schlossart:
Dreikantschloss
Herstellerartikelnummer:
88690
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Markenname:
OPV
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,60*
€ 897,55*
€ 4,95*
ab € 743,03*
€ 898,11*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 748,87*
€ 906,50*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 748,58*
€ 906,50*
Lager 260
14
Frei Haus
ab € 869,65*
€ 1.043,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,81*
€ 1.242,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,95*
€ 1.223,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,07*
€ 1.147,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,75*
€ 1.099,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,65*
€ 1.034,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaefer Group
2006354
ab € 5,06*
Zubehör
Deiss
90435
ab € 131,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.