Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900007002, Dauerdruckpulverlöscher PD 6 GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-651428
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     21010000
EAN/GTIN:
     4006325106225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900007002, GLORIA Dauerdruckpulverlöscher PD 6 GA und PD 12 GA Anwendungsbereiche dieses Dauerdruckpulverlöschers sind Flüssiggas- und Heizöl-Anlagen, Garagen, Hobbyräume sowie der Haushalt. , Löschleistung: nach DIN EN 3 , Brandklassen: A, B, C , Hervorragende Löschleistung, leicht bedienbar, prüf- und nachfüllbar , Druck-Hebelventil: Metall , Lieferung: mit Wandhalter, Fußring, Fabrikat: Gloria
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9500 GRAMM
Löschmittel:
6 kg
Löschleistung:
34 A 233 B, C
Löschmitteleinheiten (LE):
10
Funktionsdauer Sek. ca.:
16
Herstellerartikelnummer:
21010000
Herstellername:
GLORIA GmbH
Markenname:
GLORIA
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, Pulver-Feuerlöscher, Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, gloria pulverfeuerlöscher 6 kg, auto-feuerlöscher, auto-feuerlöscher 6kg, 00007002, DAUERDRUCKPULVERLÖSCHER, 4273101100, 4006325106225, 1234313, 1477913
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
1
€ 5,50*
ab € 43,33*
€ 52,17*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 43,24*
€ 52,17*
4 Tage
85
1
€ 5,99*
ab € 44,11*
€ 53,36*
4 Tage
125
1
€ 4,99*
ab € 44,53*
€ 53,88*
Lager 260
113
1
Frei Haus
ab € 72,65*
€ 85,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,28*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,84*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.