Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40055264 Zarges, Zarges LM-Treppe 45 Grad 5 Stufen, 800 mm breit Höhe 1,07 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1022530
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40055264
EAN/GTIN:
     4003866552641
Suchbegriffe:
Handlauf für Arbeitsplattform
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Podesttreppe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

40055264 Zarges, LM-Treppe 45 Grad 5 Stufen, 800 mm breit Höhe 1,07 m, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
31800 GRAMM
senkrechte Höhe:
1070 mm
Neigung:
45 °
Stufenbreite:
800 mm
Stufenanzahl:
5
Ausladung:
1140 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,08*
€ 575,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,27*
€ 575,03*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,55*
€ 575,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,68*
€ 607,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,18*
€ 657,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,34*
€ 782,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,36*
€ 766,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,30*
€ 754,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,39*
€ 732,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,18*
€ 686,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.