Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset bestehend aus 1000m Umreifungsband und 500 Schnallen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-960
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     UMBAND_4
EAN/GTIN:
     9180960000010
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
pp-band umreifungsset
umreifungs set
  • Umreifungsband SET inkl. Schnallen - VORTEILSPACKUNG!
  • KOMPLETTSET für das manuelle Umreifen
  • Einfache Methode, um ohne Verschlussgerät zu umreifen

Set-Inhalt:
1000m Umreifungsband 12,70 x 0,50 mm
500 Stück Verschlussschnallen

Beschreibung des Umreifungsbandes:
  • Umreifungsband aus Polyprophylen
  • hohe Reißfestigkeit (Bruchlast min. 1.300N!)
  • passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen
  • elastisch, flexibel und biegsam
  • für die manuelle Umreifung einsetzbar
  • ideal verwendbar für Pakete, zur Bündelung und für leichte Paletten
  • Stärke: 0,50mm
  • Breite: 12,7mm
  • Lauflänge: 1000m
  • Farbe: schwarz

Beschreibung der Kunststoffschnallen:
  • Schnallen aus hochfestem Kunsttoff
  • für PP-Umreifungsbänder mit 12,7mm Breite
  • Inhalt: 500 Stk.
Weitere Suchbegriffe: UMREIFUNGSBAND, Umreifungsbänder, Komplettsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
MC-OPP-909-NN-50-BRN
ab € 3,90*
Sonstiges
1-PACK
DM-32001010-W520
ab € 3,62*
Sonstiges
1-PACK
VP-DO-206
ab € 7,26*
Sonstiges
1-PACK
DM-65400015-MD_100
ab € 2,08*
Sonstiges
1-PACK
DM-65400014
ab € 15,82*
Sonstiges
1-PACK
STR004
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.