Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Packband mit Aufdruck 'Herzlichen Dank für Ihren Auftrag' 50mm/66m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7679
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-71000504
EAN/GTIN:
     9187679000010
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
  • Aufdruck: 'Herzlichen Dank für Ihren Auftrag'
  • Farbe: Weiß
  • Länge: 66,00 m
  • Breite: 50,00 mm
  • Stärke: 48 my
  • Stärke in mm: 0,048 mm
  • Einsatzzweck: Verpacken, Kartons verschließen,...
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Geräuscharm abrollend
  • Material: PP
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, verpackungsklebeband 50 mm x 66 m weiss, packband, packband weiß, KLEBEBAND, Klebebänder, Spezialklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,79028*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 1,79973* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,81008*
€ 109,254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,65016*
€ 107,87369
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 82,7802*
€ 98,50844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,20*
€ 94,248
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 78,32016*
€ 93,20099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,3102*
€ 89,61914
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,79028*
€ 77,10043
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.