Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universalverpackung CP035.06 430 x 310mm Höhe 1-90mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-7501
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     OE-CP035.06
EAN/GTIN:
     9187501000010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Multibox
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Universalverpackung CP035.06 430 x 310mm Höhe 1-90mm, braun
Für alles, was sicher verschickt werden muss - die starke Universal-Versandverpackung
  • Verwendung: Für den sicheren Versand von Büchern, Geschenken, Katalogen, Hard- und Software, Drucksachen, Spiele und vieles mehr.
  • Optimal passend für: A3
  • Stark durch doppelte Materiallagen
  • Einfaches Handling durch zentrale Befüllung
  • Ausgeprägter Eckenschutz
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Variable Packhöhe bis 90 mm
  • Selbststehende Klappen durch Stand Up Funktion
  • Sicherer ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel
  • Integrierter Aufreißfaden für einfaches und schnelles Öffnen
  • Verletzungsschutz durch Einhaltung der US-Safetynorm
  • FSC® zertifiziert und klimaneutral
  • Innenmaße: ca. 430 x 310 x 1-90 mm
  • Außenmaße: ca. 480 x 330 x -150 mm
  • Gewicht: ca. 957g


Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, UNIVERSALVERPACKUNG, Kartons, Versandverpackungen, CP035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 600 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.